すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611PH-20

品名 : 8本組 [HEX]ドライバービット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8(8本組)六角シャンク1/4”
全長(mm)50ボール溝中心から後端までの長さ(mm)9.5
重量1.5・2.0:7g、2.5・3:9g、4:10g、5:11g、6:13g、8:17gケースサイズ249×70(H)mm
ケース材質PVC塩化ビニールポケット数10
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

5,630円(税抜)/ 6,193円(税込)

カタログ価格

5,630円(税抜)/6,193円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/25 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0550ページ
その他関連
セット商品EA509-13 : 249x 70mm ドライバービット袋(10ポケット)
セット商品EA611PH-1.5 : 1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PH-2 : 2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PH-2.5 : 2.5x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PH-3 : 3.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PH-4 : 4.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PH-5 : 5.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PH-6 : 6.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PH-8 : 8.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA550-100A : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)
関連商品EA550-110A : ドライバーセット(ラチェット・差替式)
関連商品EA550P-30 : 軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)
関連商品EA550-14 : [+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)
関連商品EA550-40 : 205mm ドライバーハンドル(差替式)
関連商品EA550-60 : 差替式スタビードライバーセット
関連商品EA550PB : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
関連商品EA550PC : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)
関連商品EA560PY-11 : 1/4"x135mm ドライバーハンドル
関連商品EA560PY-21A : 1/4"x65㎜ ドライバーハンドル(スタビー)
関連商品EA552A-3 : 65mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
関連商品EA552A-4 : 205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
関連商品EA552A-5 : 135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
関連商品EA611AX-51 : 1/4"Hex x 57mm ビットホルダー
関連商品EA611AX-52 : 1/4"Hex x 75mm ビットホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ550ページ
  • エスコ便利カタログ551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top