すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AA-110

品名 : 10mm 電ドルソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BZP63-10
六角シャンク1/4”(6.35mm)対辺(mm)10
全長(mm)97外径(mm)16
重量74g
6ポイント
高所作業を安全に行っていただく為の、落下防止機能付きソケットビット
取り回しのしやすいスタンダードタイプ
インパクトドライバー対応
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるメーカー独自の「難攻不落機構」を採用
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
足場(鉄骨)クランプやケーブルラックの脱着等に
RoHS2対応品(10物質)
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0987ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AA-110 10mm 電ドルソケット
    EA612AA-112 12mm 電ドルソケット
    EA612AA-113 13mm 電ドルソケット
    EA612AA-114 14mm 電ドルソケット
    EA612AA-117 17mm 電ドルソケット
    EA612AA-119 19mm 電ドルソケット
    EA612AA-121 21mm 電ドルソケット
    EA612AA-122 22mm 電ドルソケット
    EA612AA-124 24mm 電ドルソケット
    ウェブカタログ画像
    • ビットに独自の難攻不落機構を採用。破損しても先端部分(ソケット)の落下を防止。\n特別な落下防止機構が不要でチャックにワンタッチで装着!
    • ビットがソケット内部で折れる為、ビットの断片がチャック内部に残らない。\n破損してもインパクトドライバからの脱着がスムーズ!
    • 難攻不落ソケットは内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現!
    • 6ポイント\n※画像は代表画像です
    • 単位:㎜

    商品動画

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ986ページ
    • エスコ便利カタログ987ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top