すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA612AK-5.5

品名 : 5.5mm ナットセッター

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PBE6.200/5,5
六角シャンク1/4”適合ボルトサイズM3
全長60mmソケット外径8.8mm
六角対辺5.5mm六角穴深さ4mm
重量16g
6ポイント
弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用
マグネットなし
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/10/30 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0989ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA612AK-5 5mm ナットセッター
    EA612AK-5.5 5.5mm ナットセッター
    EA612AK-6 6mm ナットセッター
    EA612AK-7 7mm ナットセッター
    EA612AK-8 8mm ナットセッター
    EA612AK-9 9mm ナットセッター
    EA612AK-10 10mm ナットセッター
    EA612AK-11 11mm ナットセッター
    EA612AK-12 12mm ナットセッター
    EA612AK-13 13mm ナットセッター
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 外径:8.8mm 六角穴深さ:4mm
    • 外径:8mm 六角穴深さ:4mm
    • エスコ便利カタログ988ページ
    • エスコ便利カタログ989ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top