すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612TK-3

品名 : 8本組/16 -24mm 片目片口スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番ES 13/8,16-24 MM
トレーサイズ175×350×54(H)mm材質クロム合金鋼
<セット内容8点>
サイズ16・17・18・19・20・21・22・24mm全長180~280mm
重量1440g
トレイ付きのツールセット
販売価格

25,600(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/04 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0377ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ376ページ
  • エスコ便利カタログ377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top