すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613AC-3

品名 : 17x19x21x23mm クロスリムレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番XH-17-23
対辺17×19×21×23mm全長400mm
重量1.5kg
6ポイント
RoHS2対応品(10物質)
〈※注意〉
パイプなど継ぎ足して使用しないで下さい。
ボルト・ナットは、奥まで完全に差込んでください。
ハンマー代わりに使用しないてください。
ハンマーで叩かないでください。
販売価格

7,070円(税抜)/ 7,777円(税込)

カタログ価格

7,070円(税抜)/7,777円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 20:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0293ページ
バリエーション一覧
EA613AC-2 14x17x19x21mm クロスリムレンチ
EA613AC-3 17x19x21x23mm クロスリムレンチ
EA613AC-4 19x21x23x26mm クロスリムレンチ
EA613AC-5 19x22x24x27mm クロスリムレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top