すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FN-13

品名 : トレーラーカプラーロックガード

仕様

トレーラーの盗難を防止します。
南京錠を使ってトレーラーカプラーの固定ができます。
注意このガードは盗難防止装置のみであり、トレーラー牽引時の安全装置として設計または意図されたものではありません。
販売価格

3,830円(税抜)/ 4,213円(税込)

カタログ価格

3,830円(税抜)/4,213円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/25 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1712ページ
その他関連
本体EA987FN-6 : 1-7/8"(48mm) トレーラーカプラー
本体EA987FN-8 : 2"(50.8mm) トレーラーカプラー
ウェブカタログ画像
  • トレーラーの盗難を防止します。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1712ページ
  • エスコ便利カタログ1713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top