衝撃が加わっても、ボルトから外れることを防ぐOリング付
仕様
| 全長 | 210mm | サイズ | 36mm |
|---|
| 厚み | 19×11mm | 重量 | 600g |
|---|
| 材質 | 特殊鋼 | | |
|---|
| 12ポイント |
| 取り外し可能なシャックル付 |
| Oリングは簡単に交換可能で、最高100℃まで耐えることができます。 |
| 販売価格 | 9,150円(税抜)/
10,065円(税込)
| カタログ価格 | 9,150円(税抜)/10,065円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/30 18:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0486ページ |
|---|
代替品