すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GF-24

品名 : 24mm 打撃六角棒レンチ

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番DA2400
六角サイズ24mm全長223mm
ヘッド幅66mm材質クロムバナジウム鋼
重量1350g
カチオン電着塗装
販売価格

18,200円(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0485ページ0559ページ
ウェブカタログ画像
  • D:66mm    L:223mm\nT:67mm

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ484ページ
  • エスコ便利カタログ485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top