すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA613GP-50

品名 : 50mm 打撃スパナ(ベント)

ハンマーで打撃できるようにし、柄を短く打撃部を設けています

仕様

サイズ50mm全長275mm
厚み20.5mm材質クロム合金(40cr)
重量1.7kg
人間工学に基づいたハンドルのため、握りやすく、作業の負担を軽減します。
強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0485ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GP-19 19mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-22 22mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-24 24mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-27 27mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-32 32mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-36 36mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-41 41mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-46 46mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-50 50mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-55 55mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-60 60mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-65 65mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-70 70mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-75 75mm 打撃スパナ(ベント)
    EA613GP-80 80mm 打撃スパナ(ベント)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
    • 人間工学に基づいたハンドルのため、握りやすく、作業の負担を軽減します。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ484ページ
    • エスコ便利カタログ485ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top