すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WH-101

品名 : 3/8"DR/ 1/8"x155mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺1/8”
差込角3/8”全長155.6mm
材質スチール
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

3,230円(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0394ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618WH-101 3/8"DR/ 1/8"x155mm [INHEX]ビットソケット
    EA618WH-102 3/8"DR/5/32"x155mm [INHEX]ビットソケット
    EA618WH-103 3/8"DR/3/16"x155mm [INHEX]ビットソケット
    EA618WH-104 3/8"DR/7/32"x155mm [INHEX]ビットソケット
    EA618WH-105 3/8"DR/ 1/4"x155mm [INHEX]ビットソケット
    EA618WH-106 3/8"DR/5/16"x155mm [INHEX]ビットソケット
    EA618WH-107 3/8"DR/ 3/8"x159mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:155.6mm  L1:128.6mm\nDS:15.1mm  DD:17.5mm
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top