すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618VB-100

品名 : 1/4"DR ディープソケットセット(インチサイズ)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”(10個組)
差込角1/4”外径7.9~19mm
全長51.5mm材質スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
付属のソケットホルダーは差込角(1/4”)が合えば、標準付属以外のソケットも装着出来ます。
水銀不使用
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0393ページ
その他関連
セット商品EA618VB-101 : 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
セット商品EA618VB-102A : 1/4"DRx 7/32" ディープソケット
セット商品EA618VB-103 : 1/4"DR x 1/4" ディープソケット
セット商品EA618VB-104A : 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
セット商品EA618VB-105 : 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
セット商品EA618VB-106 : 1/4"DRx11/32" ディープソケット
セット商品EA618VB-107 : 1/4"DR x 3/8" ディープソケット
セット商品EA618VB-108 : 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
セット商品EA618VB-109 : 1/4"DR x 1/2" ディープソケット
セット商品EA618VB-110 : 1/4"DRx 9/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 付属のソケットホルダーは差込角(1/4\")が合えば、標準付属以外のソケットも装着出来ます。
  • エスコ便利カタログ392ページ
  • エスコ便利カタログ393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top