すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618VC

品名 : 1/4"DR ユニバーサルソケットセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角1/4”(6.35㎜)
対辺1/4”、5/16”、3/8”、7/16”、1/2”(5個組)外径9.5~17.1mm
全長31~37mm材質スチール
総重量138g
12ポイント
ホルダー付
販売価格

40,500円(税抜)/ 44,550円(税込)

カタログ価格

40,500円(税抜)/44,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0392ページ
その他関連
セット商品EA618VC-1A : 1/4"DRx 1/4" ユニバーサルソケット
セット商品EA618VC-2A : 1/4"DRx5/16" ユニバーサルソケット
セット商品EA618VC-3A : 1/4"DRx 3/8" ユニバーサルソケット
セット商品EA618VC-4A : 1/4"DRx7/16" ユニバーサルソケット
セット商品EA618VC-5A : 1/4"DRx 1/2" ユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ392ページ
  • エスコ便利カタログ393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top