強化型リベットにより特に小径サイズでトルクを伝達し、耐久性もアップしています
仕様
| 材質 | ステンレス | ナット外径 | 155~230mm |
|---|
| 全長 | 420mm | ステンレス材質 | フック部:1.4308(SCS13相当) リベット部:1.4301(SUS304相当) 軸部:1.4301もしくは1.4016(SUS430相当) |
|---|
| 重量(g) | 1200 | | |
|---|
| 販売価格 | 36,600円(税抜)/
40,260円(税込)
| カタログ価格 | 36,600円(税抜)/40,260円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/11/03 18:44現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0366ページ0491ページ |
|---|