すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613XR-11

品名 : 22-125mm/10 mm 自在ピンレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ピン開き22~125mmピン径10mm
全長260mmピン長10mm
厚さ6mm重量500g
材質特殊鋼
ピンは溶接付け
表面は耐食性に優れた黒染め仕上げです。
販売価格

5,080円(税抜)/ 5,588円(税込)

カタログ価格

5,080円(税抜)/5,588円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0492ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA613XR-11A
    バリエーション一覧
    EA613XR-1 7- 40mm/1.5mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-2 7- 40mm/2.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-3 7- 40mm/2.5mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-4 11- 60mm/3.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-5 11- 60mm/4.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-6 11- 60mm/5.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-7 14-100mm/5.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-8 14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-9 14-100mm/8.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-10 22-125mm/8.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-10A 22-125mm/8.0mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-11 22-125mm/10 mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-11A 22-125mm/10 mm 自在ピンレンチ
    EA613XR-12 22-125mm/12 mm 自在ピンレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • A:22~125mm、φD:10mm\nL1:10mm、L:260mm、T:6mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ492ページ
    • エスコ便利カタログ493ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top