すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614BR-75

品名 : 75mm 片目片口スパナ

仕様

サイズ75mm全長630mm
厚み24×29mm材質クロム合金(40cr)
重量4kg規格DIN3113
15°タイプ
12ポイント
一体成形鍛造技術採用
強力なトルクと優れた耐摩耗性を備えています。
めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
販売価格

17,900円(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0468ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614BR-22 22mm 片目片口スパナ
    EA614BR-24 24mm 片目片口スパナ
    EA614BR-27 27mm 片目片口スパナ
    EA614BR-30 30mm 片目片口スパナ
    EA614BR-32 32mm 片目片口スパナ
    EA614BR-36 36mm 片目片口スパナ
    EA614BR-41 41mm 片目片口スパナ
    EA614BR-46 46mm 片目片口スパナ
    EA614BR-50 50mm 片目片口スパナ
    EA614BR-55 55mm 片目片口スパナ
    EA614BR-60 60mm 片目片口スパナ
    EA614BR-65 65mm 片目片口スパナ
    EA614BR-70 70mm 片目片口スパナ
    EA614BR-75 75mm 片目片口スパナ
    EA614BR-80 80mm 片目片口スパナ
    EA614BR-85 85mm 片目片口スパナ
    EA614BR-90 90mm 片目片口スパナ
    EA614BR-95 95mm 片目片口スパナ
    EA614BR-100 100mm 片目片口スパナ
    EA614BR-105 105mm 片目片口スパナ
    EA614BR-110 110mm 片目片口スパナ
    EA614BR-115 115mm 片目片口スパナ
    EA614BR-120 120mm 片目片口スパナ
    EA614BR-125 125mm 片目片口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
    • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ468ページ
    • エスコ便利カタログ469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top