すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986FA-11

品名 : 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CAC7-050SBF
仕様自在キャスター(ストッパー付き)車輪径×幅50×20mm
全高67mm耐荷重35.7kg
材質車輪:ゴム
ホイール:ポリアミド
軸受:スチール
ブラケット:SPHD
質量240g
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
RoHS対応品
販売価格

1,460円(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/30 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1677ページ

代替品

EA986PT-21
  • 品番

    EA986PT-21

  • コメント

    50x21mm/50kg 全高65mm

バリエーション一覧
EA986FA-11 50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986FA-12 60mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
EA986FA-13 80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top