すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GK-46

品名 : 46mm 打撃めがねレンチ

ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります

仕様

サイズ46mm全長235mm
厚み22mm材質クロム合金(40cr)
重量900g規格DIN7444
12ポイント
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
表面にブラックエポキシ処理を行っており、耐食性に優れています。
クロム合金製で、耐摩耗性に優れています。
販売価格

3,780円(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/30 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0486ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GK-17 17mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-19 19mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-22 22mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-24 24mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-27 27mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-30 30mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-32 32mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-36 36mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-41 41mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-46 46mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-50 50mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-55 55mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-60 60mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-65 65mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-70 70mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-75 75mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-80 80mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-85 85mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-90 90mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-100 100mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-110 110mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-120 120mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-130 130mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-140 140mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-150 150mm 打撃めがねレンチ
    EA613GK-160 160mm 打撃めがねレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
    • 表面にブラックエポキシ処理を行っており、耐食性に優れています。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top