すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986CD-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具/TPEタイヤ/ESD)

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅(mm)125×32
全高(mm)165耐荷重(kg)135
プレートサイズ105×80mm取付ピッチ76×60mm
穴径9mm重量(g)1300
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング
導電性・帯電防止仕様
ESDとは静電気を放電するという意味です。
静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
アイコン
販売価格

6,240円(税抜)/ 6,864円(税込)

カタログ価格

6,240円(税抜)/6,864円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1700ページ
バリエーション一覧
EA986CD-125 125mm キャスター(自在金具/TPEタイヤ/ESD)
EA986CD-160 160mm キャスター(自在金具/TPEタイヤ/ESD)
EA986CD-200 200mm キャスター(自在金具/TPEタイヤ/ESD)
その他関連
仕様別商品EA986CE-125 : 125mm キャスター(自在/TPEタイヤ/ESD/ブレーキ付
仕様別商品EA986CF-125 : 125mm キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ESD)
ウェブカタログ画像
  • A:105、B:80、E:76、G:60、F:9\n単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1700ページ
  • エスコ便利カタログ1701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top