すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614BS

品名 : 7本組/8-19mm 片目片口スパナ

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

セット内容サイズ(全長)mm:
8(120)・10(135)・12(150)・13(175)14(175)・17(195)・
19(215)mm(7本組)
材質ステンレス(SUS420)
12ポイント
15°タイプ
めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
高硬度で優れた延性と靭性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
弱磁性のため、高磁場環境での作業にも適しています。
一体成形鍛造技術採用
工具袋付き
※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/15 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0367ページ0425ページ
その他関連
セット商品EA614BS-8 : 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614BS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614BS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614BS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614BS-14 : 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614BS-17 : 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA614BS-19 : 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
セット商品EA509AD-1 : 290x100mm 小物工具袋
ウェブカタログ画像
  • 工具袋付き\n※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • 一体成形鍛造技術採用

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top