すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614BT-30

品名 : 30mm 片目片口スパナ(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

サイズ30mm全長320mm
材質チタン合金(Ti-6Al-4V)重量400g
硬度HRC33-43引張強度850Mpa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
12ポイント
15°タイプ
両端(スパナ側とメガネ側)で同じサイズのボルトやナットに使用可能
めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
チタン合金製で、高硬度で優れた靭性を備えています。
一体成形鍛造技術採用
販売価格

80,100円(税抜)/ 88,110円(税込)

カタログ価格

80,100円(税抜)/88,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0366ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614BT-6 6mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-8 8mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-10 10mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-12 12mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-14 14mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-17 17mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-19 19mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-22 22mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-24 24mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-27 27mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-30 30mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    EA614BT-32 32mm 片目片口スパナ(チタン合金製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top