すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614ST-3

品名 : 12本組/5.5-24mm 片目片口スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE型番ESCOオリジナルセット品
<セット内容>片目片口スパナ×12
ツールロール×1
【片目片口スパナ】
●サイズ・全長
5.5mm・100mm
6.0mm・105mm
7.0mm・110mm
8.0mm・115mm
10mm・125mm
12mm・140mm
13mm・160mm
14mm・165mm
17mm・190mm
19mm・230mm
22mm・260mm
24mm・280mm
●材質:クロム合金鋼
●メガネ部…12ポイント、15°タイプ
●メガネ部は独自のAS-drive(面接触)形状によりナット・ボルトもなめにくい。
【ツールロール】
●サイズ:600×300(H)mm
●20ポケット
販売価格

40,900円(税抜)/ 44,990円(税込)

カタログ価格

40,900円(税抜)/44,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA614ST-5.5 : 5.5mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-6 : 6.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-7 : 7.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-8 : 8.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-10 : 10 mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-12 : 12 mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-13 : 13 mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-14 : 14 mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-17 : 17 mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-19 : 19 mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-22 : 22 mm 片目片口スパナ
セット商品EA614ST-24 : 24 mm 片目片口スパナ
セット商品EA925M-13 : 600x300mm ツールロール(20ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ※ツールロール外観

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top