すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615AL-7A

品名 : 7.0x105mm 片口小径スパナ

仕様

サイズ(mm)7.0全長(mm)105
厚み(mm)1.4重量(g)17
軸径(mm)φ6.5ヘッド幅(mm)14
材質工具鋼ハンドル長(mm)73
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/31 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0467ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615AL 8本組/2.5-7mm 小径スパナ
    EA615AL-20 2.5-7mm 小径スパナセット(差替式)
    EA615AL-2.5 2.5x103mm 片口小径スパナ
    EA615AL-3A 3.0x103mm 片口小径スパナ
    EA615AL-3.2A 3.2x104mm 片口小径スパナ
    EA615AL-4 4.0x104mm 片口小径スパナ
    EA615AL-5A 5.0x105mm 片口小径スパナ
    EA615AL-5.5A 5.5x105mm 片口小径スパナ
    EA615AL-6A 6.0x105mm 片口小径スパナ
    EA615AL-7A 7.0x105mm 片口小径スパナ
    ウェブカタログ画像
    画像はEA615AL-2.5です。
    • 画像はEA615AL-2.5です。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top