すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614WA-18

品名 : 18mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカーWera型番073278
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6000Joker
サイズ18mm全長235mm
材質クロムモリブデン鋼
ニッケルクロムメッキ仕上げ
スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。
スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。
販売価格

7,880円(税抜)/ 8,668円(税込)

カタログ価格

7,880円(税抜)/8,668円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 06:50現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0397ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614WA-8 8mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-10 10㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-11 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-12 12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-13 13㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-14 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-15 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-16 16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-17 17㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-18 18mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    EA614WA-19 19㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    その他関連
    セット商品EA614WA-211 : 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
    ウェブカタログ画像
    ●画像はEA614WA-13です。
    品番によりサイズ・識別カラーが異なります。
    • ●画像はEA614WA-13です。\n品番によりサイズ・識別カラーが異なります。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ396ページ
    • エスコ便利カタログ397ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top