すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614WA-200

品名 : 8本組/8-19m コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
シリーズJoker(ジョーカー)セット内容8本組
全長(mm)144~246サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・18・19
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)高さケース:195×295mm
(ケース両端で高さが異なります。)
メトリック仕様
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。
ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。
スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。
サイズにより識別カラー付
販売価格

49,700円(税抜)/ 54,670円(税込)

カタログ価格

49,700円(税抜)/54,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 09:17現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0397ページ
その他関連
セット商品EA614WA-8 : 8mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-10 : 10㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-12 : 12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-13 : 13㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-14 : 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-17 : 17㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-18 : 18mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-19 : 19㎜ コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-508 : 8本用 レンチケース
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類
  • ケース
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top