すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351FD-100

品名 : 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

仕様

内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS5K
使用温度範囲水系流体:-100~215℃
油系流体:-100~150℃
ガス系流体:-100~200℃
無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。
呼び径100A厚み1.5mm
販売価格

890円(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1461ページ
数量:

この商品には、70点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351FG-100
    バリエーション一覧
    EA351FD-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FD-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FE-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FF-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
    EA351FG-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-50 50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FG-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FH-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    EA351FJ-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA351FD-65です。
    • ※画像はEA351FD-65です。

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1460ページ
    • エスコ便利カタログ1461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top