すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615A-13

品名 : 13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番12-13
サイズ(mm)13厚さ(mm)3
全長(mm)131重量(g)37
材質クロム合金鋼
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/25 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0379ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615A-3.2 3.2x3.2/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-3.5 3.5x3.5/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-4 4.0x4.0/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-4.5 4.5x4.5/2.0x 70mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-5 5.0x5.0/2.0x 78mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-5.5 5.5x5.5/2.0x 78mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-6 6.0x6.0/2.0x 78mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-7 7.0x7.0/2.0x 91mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-8 8.0x8.0/3.0x 96mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-9 9.0x9.0/3.0x103mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-10 10 x 10/3.0x105mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-11 11 x 11/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-12 12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-13 13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    EA615A-14 14 x 14/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像(13mm)です
    • ※画像は代表画像(13mm)です
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ378ページ
    • エスコ便利カタログ379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top