すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614WB-22A

品名 : 22x24mm 両口スパナ

仕様

メーカーWera型番020261
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6002Joker
サイズ(mm)22×24厚み(mm)10×10
全長(mm)260.5重量(g)350
材質クロムモリブデン鋼戻り角度30°
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。
スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0397ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614WB-8 8x10mm 両口スパナ
    EA614WB-10 10x13mm 両口スパナ
    EA614WB-17 17x19mm 両口スパナ
    EA614WB-22A 22x24mm 両口スパナ
    EA614WB-24 24x27mm 両口スパナ
    EA614WB-27 27x32mm 両口スパナ
    EA614WB-30 30x32mm 両口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA614WB-17です。
    品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
    • ※画像はEA614WB-17です。\n品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • ●裏側
    • ●表側
    • エスコ便利カタログ396ページ
    • エスコ便利カタログ397ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top