すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615BC-21

品名 : 6 x 7mm 両口スパナ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番S2-0607
サイズ6×7mm厚み3.5mm
全長102mm材質工具鋼
重量15g
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

855円(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0430ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615BC-20 5.5x 7mm 両口スパナ
    EA615BC-21 6 x 7mm 両口スパナ
    EA615BC-22 6 x 8mm 両口スパナ
    EA615BC-23 7 x 8mm 両口スパナ
    EA615BC-24 8 x 9mm 両口スパナ
    EA615BC-25 8 x10mm 両口スパナ
    EA615BC-26 10x11mm 両口スパナ
    EA615BC-27 10x12mm 両口スパナ
    EA615BC-28 10x13mm 両口スパナ
    EA615BC-29 11x13mm 両口スパナ
    EA615BC-30 12x14mm 両口スパナ
    EA615BC-31 13x17mm 両口スパナ
    EA615BC-32 14x17mm 両口スパナ
    EA615BC-32B 16x18mm 両口スパナ
    EA615BC-33 17x19mm 両口スパナ
    EA615BC-34 17x21mm 両口スパナ
    EA615BC-35 19x21mm 両口スパナ
    EA615BC-36 19x22mm 両口スパナ
    EA615BC-36B 20x22mm 両口スパナ
    EA615BC-37 21x23mm 両口スパナ
    EA615BC-38 21x26mm 両口スパナ
    EA615BC-39 22x24mm 両口スパナ
    EA615BC-40 23x26mm 両口スパナ
    EA615BC-41 24x27mm 両口スパナ
    EA615BC-42 26x32mm 両口スパナ
    EA615BC-43 27x30mm 両口スパナ
    EA615BC-43B 27x32mm 両口スパナ
    EA615BC-43C 29x32mm 両口スパナ
    EA615BC-44 30x32mm 両口スパナ
    EA615BC-45 32x36mm 両口スパナ
    EA615BC-46 35x38mm 両口スパナ
    EA615BC-47 36x38mm 両口スパナ
    EA615BC-48 41x46mm 両口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S1×S2:6×7㎜\nD1:13㎜    D2:15.5㎜\nT1:3.5㎜    T2:3.5㎜    L:102㎜\n\n

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ430ページ
    • エスコ便利カタログ431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top