すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615BD-1

品名 : 1/4" x 5/16" 両口スパナ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番S2-1/4X5/16
サイズ(インチ)1/4”×5/16”厚み4㎜
全長107㎜材質工具鋼
重量18g
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたメーカー独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0430ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615BD-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ
    EA615BD-2 5/16"x 3/8" 両口スパナ
    EA615BD-3 3/8" x 7/16" 両口スパナ
    EA615BD-5 7/16"x 1/2" 両口スパナ
    EA615BD-6 1/2" x 9/16" 両口スパナ
    EA615BD-7 9/16"x 5/8" 両口スパナ
    EA615BD-8 19/32"x11/16" 両口スパナ
    EA615BD-9 5/8" x11/16" 両口スパナ
    EA615BD-10 5/8" x 3/4" 両口スパナ
    EA615BD-11 11/16"x 3/4" 両口スパナ
    EA615BD-13 3/4" x13/16" 両口スパナ
    EA615BD-14 25/32"x 7/8" 両口スパナ
    EA615BD-15 13/16"x 7/8" 両口スパナ
    EA615BD-16 15/16"x 1" 両口スパナ
    その他関連
    本体EA615BD : 6本組/5/16"-7/8" 両口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S1×S2(in):1/4×5/16\nD1:13mm   D2:17.5mm  \nT1:4mm   T2:4mm   L:107mm\n\n
    • エスコ便利カタログ430ページ
    • エスコ便利カタログ431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top