すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615N

品名 : 7本組/5.5-27mm 両口スパナ(強力型)

仕様

メーカー三木ネツレン型番ESCOオリジナルセット
<セット内容>5.5×7・6×8・10×12・11×13・14×17・19×22・24×27mm(7本組)全長96~248mm
ツールロールサイズ535×420(H)材質スパナ:クロムモリブデン鋼
ツールロール:コットン
デニムツールロール付き
販売価格

7,190(税抜)/ 7,909円(税込)

カタログ価格

7,190円(税抜)/7,909円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0468ページ

代替品

EA615N-100
  • 品番

    EA615N-100

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA615N 7本組/5.5-27mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-100 10本組/5.5-27mm 両口スパナセット(強力型)
その他関連
セット商品EA615N-1 : 5.5x7mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-2A : 6x 8mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-6 : 10x12mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-8 : 11x13mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-11 : 14x17mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-14 : 19x22mm 両口スパナ(強力型)
セット商品EA615N-17 : 24x27mm 両口スパナ(強力型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ468ページ
  • エスコ便利カタログ469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top