すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628TL-4

品名 : 4mmx300m クレモナロープ(12打ち)

仕様

材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)全長300m
構造金剛打ち(12打ち)引張強度1.18kN
サイズφ4mm比重1.30(水に沈みます)
耐熱性120~320℃重量3.06kg
耐薬品性:△
耐寒性:〇
耐紫外線:◎
耐水性:△
触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。
販売価格

15,100(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1373ページ1731ページ
バリエーション一覧
EA628TL-3 3mmx300m クレモナロープ(12打ち)
EA628TL-4 4mmx300m クレモナロープ(12打ち)
EA628TL-5 5mmx300m クレモナロープ(12打ち)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top