すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615TA-10

品名 : 14x17mm 両口スパナ(チタン合金製)

非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

材質チタン合金(6Al-4V)サイズ(mm)14×17
全長(mm)160重量(g)100
硬度HRC30~40
非磁性、耐薬品性
チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。
6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。
研究所、病院、変電所、レーダー基地など精密機器を扱う場所で使用できます。
販売価格

23,900円(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0366ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615TA-3 8x 9mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-4 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-6 10x12mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-8 12x14mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-10 14x17mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-12 17x19mm 両口スパナ(チタン合金製)
    EA615TA-17 22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top