すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616CA-80

品名 : 8本組/ 8-27mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカーTONE型番2800M
12ポイント
45°タイプ 
<セット内容>
8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24・23×26・24×27mm
8本組セット
全長182~350mm
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/02/07 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0443ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ442ページ
  • エスコ便利カタログ443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top