すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616GZ-17

品名 : 3/8"DRx 5/8" [HPQ]めがねレンチアダプター

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番447A-5/8
全長(mm)71.8対辺(インチ)5/8
厚さ(mm)12x11重量(g)73
材質スチール
12ポイント
トルクレンチ差込角3/8”
差込角3/8”のトルクレンチと併用してください。
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
販売価格

10,100円(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0385ページ0494ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616GZ-11 3/8"DRx 1/4" [HPQ]めがねレンチアダプター
    EA616GZ-12 3/8"DRx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
    EA616GZ-13 3/8"DRx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター
    EA616GZ-14 3/8"DRx7/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
    EA616GZ-15 3/8"DRx 1/2" [HPQ]めがねレンチアダプター
    EA616GZ-16 3/8"DRx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
    EA616GZ-17 3/8"DRx 5/8" [HPQ]めがねレンチアダプター
    その他関連
    本体EA723S-21A : 4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-41 : 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-42 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-51 : 1- 10N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-52 : 2- 20N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-53 : 4- 40N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-54 : 6- 60N・m/3/8"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-55 : 10-100N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-22 : 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-23 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-62 : 6- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-63 : 20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-51 : 0.75-7.5ft.lb 1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-52 : 1.5 -15 ft.lb 1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-53 : 3-30 ft.lb 3/8"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-54 : 4.5-45ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-55 : 7.4-75ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-21A : 40-180in.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-22 : 7- 37ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-23 : 15- 75ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-41 : 7- 37ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    本体EK996-42 : 15- 75ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ384ページ
    • エスコ便利カタログ385ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top