すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616GZ-5

品名 : 3/8"DRx13mm [HPQ]めがねレンチアダプター

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番447-13
全長(mm)70.0対辺(mm)13
厚さ(mm)9.2x11重量(g)55
材質スチール
12ポイント
トルクレンチ差込角3/8”
差込角3/8”のトルクレンチと併用してください。
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
販売価格

10,100円(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0385ページ0494ページ
バリエーション一覧
EA616GZ-1 3/8"DRx 7mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-2 3/8"DRx 8mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-3 3/8"DRx 9mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-4 3/8"DRx10mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-5 3/8"DRx13mm [HPQ]めがねレンチアダプター
その他関連
本体EA723S-21A : 4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-41 : 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-42 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
本体EA723S-51 : 1- 10N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-52 : 2- 20N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-53 : 4- 40N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-54 : 6- 60N・m/3/8"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-55 : 10-100N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-22 : 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-23 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-62 : 6- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EA723S-63 : 20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-51 : 0.75-7.5ft.lb 1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-52 : 1.5 -15 ft.lb 1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-53 : 3-30 ft.lb 3/8"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-54 : 4.5-45ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-55 : 7.4-75ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-21A : 40-180in.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-22 : 7- 37ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-23 : 15- 75ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
本体EK996-41 : 7- 37ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
本体EK996-42 : 15- 75ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ384ページ
  • エスコ便利カタログ385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top