すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616KC-10

品名 : ヘッドライト光軸調整レンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AMLB0810
〈セット内容〉本体
ソケット×3個
グリップハンドル
レンチ全長322mm
ソケット対辺8・10・12mmソケット全長20mm
グリップハンドル外径φ60㎜重量290g
6ポイント
自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。
本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選
択でき、幅広い車種に使用可能です。
グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。
左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。
ベルトには、軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用。
アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
販売価格

25,300(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0282ページ
その他関連
セット商品EA616KC-6 : ヘッドライト光軸調整レンチ(本体)
セット商品EA616KC-1 : [EA616KC-10用] 8mm ソケット
セット商品EA616KC-2 : [EA616KC-10用]10mm ソケット
セット商品EA616KC-3 : [EA616KC-10用]12mm ソケット
セット商品EA616KC-7 : [EA616KC-10用] グリップハンドル
部品EA616KC-8 : [EA616KC-10用] 替ベルトセット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top