すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AM-301

品名 : 1/2"DR/ 6点 ソケットセット(ホールド付)

仕様

メーカーWera型番003995
セット内容6個組対辺(mm)10・13・15・16・17・19
全長(mm)37差込角1/2”
ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
ツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエキストラクター付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0404ページ
その他関連
セット商品EA617AJ-820 : [1/4
ウェブカタログ画像
  • ホールド機能付きソケットから簡単に六角ナットを取り外すことができます。
  • しっかりと取り付け、簡単に取り外し
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ナットエキストラクター付
  • エスコ便利カタログ404ページ
  • エスコ便利カタログ405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top