すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AV-101

品名 : 1/2"DRx1- 1/ 8" [CROW FOOT]レンチ

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ1-1/8”
差込角1/2”外径41.2mm
全長39.6mm材質合金鋼(研磨仕上げ)
12ポイント
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
販売価格

13,100円(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0395ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617AV-101 1/2"DRx1- 1/ 8" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-102 1/2"DRx1- 3/16" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-103 1/2"DRx1- 1/ 4" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-104 1/2"DRx1- 5/16" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-105 1/2"DRx1- 3/ 8" [CROW FOOTレンチ
    EA617AV-106 1/2"DRx1- 7/16" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-107 1/2"DRx1- 1/ 2" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-108 1/2"DRx1- 9/16" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-109 1/2"DRx1- 5/ 8" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-110 1/2"DRx1-11/16" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-111 1/2"DRx1- 3/ 4" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-112 1/2"DRx1-13/16" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-113 1/2"DRx1- 7/ 8" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-114 1/2"DRx1-15/16" [CROW FOOT]レンチ
    EA617AV-115 1/2"DR x 2" [CROW FOOT]レンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top