すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AM-802

品名 : 1/2"DR/ 6点 ディープソケットセット

仕様

メーカーWera型番005470
セット内容6個組対辺(mm)10、13、15、16、17、19
全長(mm)83差込角1/2”
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。
手締め時に便利なローレット加工
ソケットレールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
販売価格

18,200円(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0404ページ
その他関連
セット商品EA617AM-810 : 1/2"DRx10mm ディープソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-813 : 1/2"DRx13mm ディープソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-815 : 1/2"DRx15mm ディープソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-816 : 1/2"DRx16mm ディープソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-817 : 1/2"DRx17mm ディープソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-819 : 1/2"DRx19mm ディープソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-953 : 1/2"DRx10個 ソケットホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 長めに設計されたソケットで、奥まった箇所にも届きます。
  • マグネット付の為レールは壁や棚などに一次的に張り付けるのに適しています。
  • ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 指でこなしやすいローレット
  • エスコ便利カタログ404ページ
  • エスコ便利カタログ405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top