すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AC-21A

品名 : 3/8"DR/8個組 [Hex]ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”
対辺2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(8個組)全長47mm
材質スチール
破損したビットを簡単に交換できるように設計されています。
最高のフィット感と強度を実現するために鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現する精密な熱処理と焼き戻し
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
8クリップ、レール付き
アイコン
販売価格

33,400円(税抜)/ 36,740円(税込)

カタログ価格

33,400円(税抜)/36,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA617AR-2A : 3/8"sqx 2mm [Hex]ビットソケット
セット商品EA617AR-2.5A : 3/8"DRx2.5mm[INHEX]ビットソケット
セット商品EA617AR-3A : 3/8"DRx 3mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617AR-4A : 3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617AR-5A : 3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617AR-6A : 3/8"DRx 6mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617AR-8A : 3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617AR-10A : 3/8"DRx 10mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top