すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AE-12

品名 : 1/4"DR x 12mm ソケット(ZYKLOP)

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです

仕様

メーカーWera型番003684
商品名8790FA対辺(mm)12.0
外径(mm)16.8全長(mm)18
ソケット装着時の先端サイズは幅22×厚み18mm、狭所での作業に最適です。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0399ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617AE-4 1/4"DR x 4mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-4.5 1/4"DR x4.5mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-5 1/4"DR x 5mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-5.5 1/4"DR x5.5mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-6 1/4"DR x 6mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-7 1/4"DR x 7mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-8 1/4"DR x 8mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-10 1/4"DR x 10mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-12 1/4"DR x 12mm ソケット(ZYKLOP)
    EA617AE-13 1/4"DR x 13mm ソケット(ZYKLOP)
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ398ページ
    • エスコ便利カタログ399ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top