すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AH-53

品名 : 1/4"DRx150mm エクステンションバー(ロッキング機能)

仕様

メーカーWera型番003531
商品名8796LA差込角1/4”
全長(mm)150
ロッキング機能付
軸部が空回りするため早回しが可能です。
ロックされると、ソケットをしっかり固定できます。
早回しスリーブ付の為、効率的にネジとナットの取り付けおよび取り外し作業が出来ます。
重量(g)67.5
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

3,450円(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0399ページ
バリエーション一覧
EA617AH-52 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(ロッキング機能)
EA617AH-53 1/4"DRx150mm エクステンションバー(ロッキング機能)
ウェブカタログ画像
  • ロック機能によりソケットを作業中になくしてしまうことを防ぎます。

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ398ページ
  • エスコ便利カタログ399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top