すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AK-51

品名 : 3/8"DRx199mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)

仕様

メーカーWera型番003550
シリーズZyklop(サイクロップ)商品名8000Bサイクロップスピードラチェット
差込角3/8”全長199mm
ギア数75歯送り角5°
ヘッド設定角度0°・15°・90°重量330g
ロッキング式
左右切替式
軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。
設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。
左右に0°、15°、90°の固定された位置により、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。
首を0°の位置に固定し、アダプターとビットを取り付けることで、ドライバーのようにも使えます。
販売価格

17,100円(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0401ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top