すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AR-8A

品名 : 3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”
対辺8mm全長47mm
ソケット外径17.4mmビット長さ31.75mm
材質スチール
破損したビットを簡単に交換できるように設計されています。
最高のフィット感と強度を実現するために鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現する精密な熱処理と焼き戻し
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
アイコン
販売価格

3,960円(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617AR-2A 3/8"sqx 2mm [Hex]ビットソケット
    EA617AR-2.5A 3/8"DRx2.5mm[INHEX]ビットソケット
    EA617AR-3A 3/8"DRx 3mm [INHEX]ビットソケット
    EA617AR-4A 3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット
    EA617AR-5A 3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット
    EA617AR-6A 3/8"DRx 6mm [INHEX]ビットソケット
    EA617AR-7A 3/8"DRx 7mm [INHEX]ビットソケット
    EA617AR-8A 3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット
    EA617AR-10A 3/8"DRx 10mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:47mm   Ds:15mm \nDd:17.4mm   L1:20mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top