すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AS-100A

品名 : 3/8"DR/10個組 [CROW FOOT]スパナセット

仕様

入組み点数10サイズ3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”
11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・1”
差込角3/8”材質スチール
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
ホルダー付き
水銀不使用
販売価格

30,000(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/09/21 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0401ページ
その他関連
セット商品EA617AS-101A : 3/8"DRx 3/8" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-102A : 3/8"DRx 7/16" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-103A : 3/8"DRx 1/2" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-104A : 3/8"DRx 9/16" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-105A : 3/8"DRx 5/8" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-106A : 3/8"DRx11/16" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-107A : 3/8"DRx 3/4" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-109A : 3/8"DRx 7/8" [CROW FOOT]スパナ
セット商品EA617AS-110A : 3/8"DRx 1" [CROW FOOT]スパナ
ウェブカタログ画像
  • ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top