すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AW-104

品名 : 1/2"DRx7/16" [Hexビット]ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺7/16”
差込角1/2”全長62mm
材質スチール
六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています
水銀不使用
アイコン
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/23 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0395ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618RX-106
    バリエーション一覧
    EA617AW-101 1/2"DRx1/4" [Hex]ビットソケット
    EA617AW-102 1/2"DRx5/16" [Hex]ビットソケット
    EA617AW-103 1/2"DRx3/8" [Hex]ビットソケット
    EA617AW-104 1/2"DRx7/16" [Hexビット]ソケット
    EA617AW-105 1/2"DRx1/2" [Hex]ビットソケット
    EA617AW-106 1/2"DRx9/16" [Hex]ビットソケット
    EA617AW-107 1/2"DRx5/8" [Hex]ビットソケット
    その他関連
    部品EA617AW-104B : [EA617AW-104用] 7/16" 替ビット(HEX)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:62mm   L1:23.8mm\nDs:19.05mm   Dd:23.8mm
    • Hexビット

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top