すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DJ-116

品名 : 3/8"DRx16mm ソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番12371
差込角3/8”対辺16mm
全長25mmソケット先端部外径22mm
ソケット差込部外径22mmソケット深さ13.0mm
12ポイントソケット
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
ミラー仕上げ
各部サイズ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):22.0●差込部ソケット外径(D2;mm):22.0●ソケット深さ(T;mm):13.0
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/23 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0422ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DJ-108 3/8"DRx 8mm ソケット
    EA617DJ-110 3/8"DRx10mm ソケット
    EA617DJ-111 3/8"DRx11mm ソケット
    EA617DJ-112 3/8"DRx12mm ソケット
    EA617DJ-113 3/8"DRx13mm ソケット
    EA617DJ-114 3/8"DRx14mm ソケット
    EA617DJ-115 3/8"DRx15mm ソケット
    EA617DJ-116 3/8"DRx16mm ソケット
    EA617DJ-117 3/8"DRx17mm ソケット
    EA617DJ-118 3/8"DRx18mm ソケット
    EA617DJ-119 3/8"DRx19mm ソケット
    EA617DJ-121 3/8"DRx21mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ422ページ
    • エスコ便利カタログ423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top