すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DL-100

品名 : 3/8"DR ディープソケットセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番12215
差込角3/8”対辺(インチ)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8
(9個組)
全長64mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
販売価格

5,550円(税抜)/ 6,105円(税込)

カタログ価格

5,550円(税抜)/6,105円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0422ページ
その他関連
セット商品EA617DL-102 : 3/8"DRx 3/ 8" ディープソケット
セット商品EA617DL-103 : 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
セット商品EA617DL-104 : 3/8"DRx 1/ 2" ディープソケット
セット商品EA617DL-105 : 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
セット商品EA617DL-106 : 3/8"DRx 5/ 8" ディープソケット
セット商品EA617DL-107 : 3/8"DRx11/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ422ページ
  • エスコ便利カタログ423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top