すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PE-100

品名 : 6本組[+ -]ドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
プラスドライバー先端×軸径×軸長:
#1×5.0×80mm
#2×6×100mm
#3×8×150mm
マイナスドライバー刃幅×刃厚×軸長:
5.5×0.8×120mm
6.5×1.0×140mm
8.0×1.2×160mm
セット点数6本組
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
ツールロール付き
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
アイコン
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA560PE-1AA : #1 x 80mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-2AA : #2 x100mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-3AA : #3 x150mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-52A : 5.5x120mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-62A : 6.5x140mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-72A : 8.0x160mm [-]ドライバー
セット商品EA925M-10 : 300x300mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
(+)ドライバー3本入
  • (+)ドライバー3本入
  • (-)ドライバー3本入
  • ツールロール付き
  • ※代表画像\n一目で確認できるグリップ:カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top