すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SE-31

品名 : 610x388x100mm 取手付トレー(ステンレス製)

仕様

容量約19L外寸610×388×100(H)mm
板厚0.7㎜重量約2500g
材質18-8 ステンレス(SUS304)
運搬や保管に最適です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ハンドルを内側に倒すことで、中に物を入れたまま積み重ねることができます。
保管時はハンドルを外側に倒し、積み重ねができます。
EA508SE-31~37であれば、異なる深さでも積み重ねができます。
EA508SE-40Fを使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
ハンドル金具は水抜き穴(Φ0.8mm)付で水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0613ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SE-31 610x388x100mm 取手付トレー(ステンレス製)
    EA508SE-32 610x388x120mm 取手付トレー(ステンレス製)
    EA508SE-33 610x388x140mm 取手付トレー(ステンレス製)
    EA508SE-34 610x388x185mm 取手付トレー(ステンレス製)
    EA508SE-35 610x388x200mm 取手付トレー(ステンレス製)
    EA508SE-36 610x388x250mm 取手付トレー(ステンレス製)
    EA508SE-37 610x388x300mm 取手付トレー(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA508SE-40F : [EA508SE-31-37用] ふた(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top